{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 27 mm | |
długość całkowita L | 53 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012678 | |
Numer producenta | 114150 2,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 2,3
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
10,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
2,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
4,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie
9,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
od
1
szt.
43,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
36,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
5,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiN | TiAlN | bez powłoki |
długość całkowita L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 57 mm | 53 mm | 53 mm |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ chwytu Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |