Wiertła kręte z HSS N 1/4

Nr art.: 114150 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    42,61  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    35,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom w calach odpowiada 6,35 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 338
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 53,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 63 mm
    długość całkowita L 101 mm
    ⌀ chwytu Ds 6,35 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,07 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114150 1/4
    EAN / GTIN 4045197364357
    Numer producenta 114150 1/4

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    80
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    45
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    40
    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
    Waporyzowane do ⌀ 2,4 mm.
    Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Wskazówka:

    Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ⌀ 16 mm.