{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,1 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197012647 | |
Numer producenta | 114150 2,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 2,1
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
10,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie
2,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
4,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie
9,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
42,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
35,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
5,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | zielone | bez |
długość całkowita L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |