{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 83,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 101 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11,9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 11,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013682 | |
Numer producenta | 114150 11,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 11,9
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
157,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
131,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od
1
szt.
79,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
65,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
⌀ chwytu Ds | 11,9 | 11,9 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |