{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 63,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013255 | |
Numer producenta | 114150 7,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 7,7
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od
1
szt.
46,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
38,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
8,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
12,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
32,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
16,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
18,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 | 117 |
⌀ nom. DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |