{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,05 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 10,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 34 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,05 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 1,05 | |
EAN / GTIN | 4045197012432 | |
Numer producenta | 114150 1,05 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 1,05
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
6,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 |
⌀ chwytu Ds | 1,05 mm | 1,05 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |