{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 9 mm | |
długość całkowita L | 28 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197012364 | |
Numer producenta | 114150 0,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 0,7
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
9,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | N | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | 0,03 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |