{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 63,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7,9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013279 | |
Numer producenta | 114150 7,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 7,9
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
46,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
38,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
8,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
12,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 117 | 117 | 117 |
⌀ nom. DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |