{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 15,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | |
długość całkowita L | 178 mm | |
⌀ chwytu Ds | 15,75 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 15,75 | |
EAN / GTIN | 4045197013835 | |
Numer producenta | 114150 15,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 15,75
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
371,11 PLN
209,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
119,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
219,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
434,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
157,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 135 stopni | 118 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. |