{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 72,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013477 | |
Numer producenta | 114150 9,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 9,8
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
13,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
19,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
46,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
32,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |