{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 40 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197012937 | |
Numer producenta | 114150 4,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 4,7
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
2,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
7,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
6,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |