{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,35 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 3,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 4 mm | |
długość całkowita L | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,35 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012296 | |
Numer producenta | 114150 0,35 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 0,35
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
31,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
26,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
13,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 19 | 19 |
norma | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | N | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |