Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych + wiertła kręte pod gwint, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 146750 M3-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • norma: DIN 371; DIN 376

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
norma DIN 371; DIN 376
pierścień barwny bez
do gwintów metrycznych M3 − M12
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 146750 M3-12
EAN / GTIN 4045197085153
Numer producenta 146750 M3-12

Opis

Wykonanie:

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.
Złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i wiertłeł krętych do otworów pod gwint, wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 134851 i wiertle pod gwint nr 114150