{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197012692 | |
Réf. fabricant | 114150 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 2,5
Sur demande
Disponibilité
13 820 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 571 article(s) en stock
0,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 943 article(s) en stock
0,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 096 article(s) en stock
1,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
762 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |