{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96 mm | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 178 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197013842 | |
Réf. fabricant | 114150 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 16
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
38,08 €
26,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
24,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock
37,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
545 article(s) en stock
20,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
180 article(s) en stock
33,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
313 article(s) en stock
21,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |