{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 2,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012708 | |
Réf. fabricant | 114150 2,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 2,6
Sur demande
Disponibilité
1 297 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
624 article(s) en stock
0,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
256 article(s) en stock
0,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 198 article(s) en stock
1,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 57 | 57 | 57 | 57 |
⌀ nom. DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |