{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,85 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 30 mm | |
⌀ queue Ds | 0,85 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 0,85 | |
EAN / GTIN | 4045197012395 | |
Réf. fabricant | 114150 0,85 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 0,85
Sur demande
Disponibilité
893 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
1,67 €
0,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
1,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | 0,03 mm/tr | 0,03 mm/tr |