{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 1,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012463 | |
Réf. fabricant | 114150 1,2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 1,2
Sur demande
Disponibilité
2 506 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
991 article(s) en stock
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
424 article(s) en stock
0,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 476 article(s) en stock
1,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 547 article(s) en stock
1,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | vert | Vert | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 130 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |