{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,65 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 12,9 | |
EAN / GTIN | 4067263515524 | |
Réf. fabricant | 114150 12,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 12,9
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
336 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
13,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 12,9 mm | 12,9 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | 101 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr |