Foret hélicoïdal HSS N 4,2

Réf.: 114150 4,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,27 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,72 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
13 059 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 4,2 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 338
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,7 mm
    Longueur des goujures Lc 43 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 4,2 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114150 4,2
    EAN / GTIN 4045197012876
    Réf. fabricant 114150 4,2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
    À partir de 2,4 mm, vaporisés.
    Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.