{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 169 mm | |
⌀ queue Ds | 15 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 15 | |
EAN / GTIN | 4045197013804 | |
Réf. fabricant | 114150 15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 15
Sur demande
Disponibilité
260 article(s) en stock
32,33 €
22,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock
23,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock
36,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock
19,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
30,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
586 article(s) en stock
19,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 169 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | N | N | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |