{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,45 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
⌀ queue Ds | 0,45 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 0,45 | |
EAN / GTIN | 4045197012319 | |
Réf. fabricant | 114150 0,45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 0,45
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
4,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
424 article(s) en stock
2,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 20 | 20 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 5 | 5 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 4 | 4,3 |