{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,05 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 2,05 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197012630 | |
Réf. fabricant | 114150 2,05 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 2,05
Sur demande
Disponibilité
609 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
694 article(s) en stock
1,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 49 | 49 |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 24 | 24 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,9 | 20,9 |