{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 9,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013408 | |
Réf. fabricant | 114150 9,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 9,2
Sur demande
Disponibilité
287 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
902 article(s) en stock
1,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
2,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
481 article(s) en stock
7,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
4,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | vert | Sans |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |