{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 30 mm | |
⌀ queue Ds | 0,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012388 | |
Réf. fabricant | 114150 0,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 0,8
Sur demande
Disponibilité
2 036 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 479 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
6,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 372 article(s) en stock
1,99 €
0,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 524 article(s) en stock
1,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Norme | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 10 | 25 | 10 | 10 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |