{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 8,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013361 | |
Réf. fabricant | 114150 8,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 8,8
Sur demande
Disponibilité
821 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
537 article(s) en stock
1,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock
2,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
981 article(s) en stock
6,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
571 article(s) en stock
4,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |