{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 6 mm - 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 41 | |
Par incrément de | 0,1 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115120 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024374 | |
Réf. fabricant | 115120 6-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114150 en coffret 6-10
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
383,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock
290,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
797,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | TiN | TiAlN |
Plage du foret | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |