{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 103 mm | |
Longueur des goujures Lc | 130 mm | |
Longueur totale L | 191 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197013880 | |
Réf. fabricant | 114150 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 18
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
52,17 €
36,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
30,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
532 article(s) en stock
26,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
39,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
27,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 228 mm | 191 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Longueur des goujures Lc | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |