{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197013590 | |
Réf. fabricant | 114150 11 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 11
Sur demande
Disponibilité
2 180 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
2 462 article(s) en stock
2,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 156 article(s) en stock
4,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 159 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 808 article(s) en stock
7,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock
12,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |