{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013316 | |
Réf. fabricant | 114150 8,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 8,3
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
348 article(s) en stock
1,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
2,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
473 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
6,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
872 article(s) en stock
3,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |