{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 169 mm | |
⌀ queue Ds | 14,75 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197013798 | |
Réf. fabricant | 114150 14,75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 14,75
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
55,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
52,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
24,22 €
6,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
92,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
22,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Longueur totale L | 169 | 212 | 169 | 212 | 169 |
Norme | DIN 338 | DIN 345 | DIN 338 | DIN 343 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 130 | 120 | 118 |
Type | N | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |