• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 14,75

Réf.: 114031 14,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie CleverDrill
⌀ nom. DC 14,75 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 91,9 mm
Longueur des goujures Lc 114 mm
Longueur totale L 169 mm
⌀ queue Ds 12,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114031 14,75
EAN / GTIN 4062406744861
Réf. fabricant 114031 14,75

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 114030.
Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée ⌀ 12,7 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 14,75

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 14,75

Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
22,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
55,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
52,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
24,22 €
6,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
92,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 3
Longueur totale L 169 169 212 169 212
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 345 DIN 338 DIN 343
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS
Angle de pointe 118 118 118 130 120
Type N N N N N
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier