• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 7,6

Réf.: 114031 7,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie CleverDrill
⌀ nom. DC 7,6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 63,6 mm
Longueur des goujures Lc 75 mm
Longueur totale L 117 mm
⌀ queue Ds 7,6 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114031 7,6
EAN / GTIN 4062406744311
Réf. fabricant 114031 7,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 114030.
Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée ⌀ 12,7 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 7,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 7,6

Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
3,82 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
366 article(s) en stock
1,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
2,53 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
7,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
388 article(s) en stock
6,63 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
3,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans Sans
Longueur totale L 117 117 117 117 117 79
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Angle de pointe 118 118 118 118 118 118
Longueur des goujures Lc 75 75 75 75 75 37

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier