{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 62 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116050 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197956149 | |
Réf. fabricant | 116050 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 2,5 mm
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
1,88 €
0,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 727 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
6,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 340 | DIN 338 | DIN 340 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 130 | 130 | 130 |
Type | N | W | W |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,3 | 26,3 | 58,3 |