{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 110,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | |
Longueur totale L | 195 mm | |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116050 11,5 | |
Réf. fabricant | 116050 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 11,5mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
4,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
57,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
34,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
67,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré | 130 degré | 130 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |