{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116050 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197956248 | |
Réf. fabricant | 116050 3,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 3,5 mm
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
2,29 €
0,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 021 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
1,27 €
0,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 340 | DIN 338 | DIN 340 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,8 | 33,8 | 67,8 | 14,8 |