{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 101,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116050 9 | |
EAN / GTIN | 4045197956491 | |
Réf. fabricant | 116050 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 9 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
9,30 €
3,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
363 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
11,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
23,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
621 article(s) en stock
5,13 €
1,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock
|
|
Longueur totale L | 175 | 125 | 175 | 125 | 84 |
⌀ nom. DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Longueur des goujures Lc | 115 | 81 | 115 | 81 | 40 |
⌀ queue Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |