{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 9 | |
EAN / GTIN | 4045197952592 | |
Réf. fabricant | 113005 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 9mm
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
19,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
56,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
46,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |