{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 7,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 7,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197952417 | |
Réf. fabricant | 113005 7,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 7,2 mm
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
3,32 €
0,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
419 article(s) en stock
3,77 €
0,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Sans |
Longueur totale L | 74 | 109 | 109 |
⌀ nom. DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | W | N |