{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197952615 | |
Réf. fabricant | 113005 9,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 9,2 mm
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
5,28 €
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 9,2 | 9,2 |
Angle de pointe | 130 | 130 |
Type | N | W |
Longueur des goujures Lc | 40 | 81 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,2 | 67,2 |