{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 8,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197952585 | |
Réf. fabricant | 113005 8,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 8,9 mm
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
4,96 €
1,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
16,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Jaune |
Longueur totale L | 84 | 125 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type | N | W |
Longueur des goujures Lc | 40 | 81 |