{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 58 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 15,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197952837 | |
Réf. fabricant | 113005 15,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 15,5 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
20,40 €
4,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
53,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
44,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
74,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
62,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
31,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
35,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 115 | 115 | 115 | 178 | 111 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 32,8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |