{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 9,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197952677 | |
Réf. fabricant | 113005 9,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 9,8 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
5,93 €
1,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
26,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
21,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Jaune |
Longueur totale L | 89 | 133 |
Arrosage interne | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 43 | 87 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |