{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 7 | |
EAN / GTIN | 4045197952394 | |
Réf. fabricant | 113005 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 7mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
2,44 €
0,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
15,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
32,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
27,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS Co 8 | HSS E PM |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré | 130 degré |