{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 9 | |
EAN / GTIN | 4062406743017 | |
Réf. fabricant | 113006 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 9mm
Sur demande
Disponibilité
263 article(s) en stock
3,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
17,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Vert |
⌀ nom. DC | 9 mm | 9 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |