{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 9,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743055 | |
Réf. fabricant | 113006 9,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 9,4mm
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
4,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
23,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 84 mm | 84 mm |
⌀ nom. DC | 9,4 mm | 9,4 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS E |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | 40 mm |