Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 9,5 mm

Réf.: 113006 9,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CleverDrill
    ⌀ nom. DC 9,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 1897
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 25,8 mm
    Longueur des goujures Lc 40 mm
    Longueur totale L 84 mm
    ⌀ queue Ds 9,5 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 113006 9,5
    EAN / GTIN 4062406743062
    Réf. fabricant 113006 9,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    35
    Acier < 750 N/mm²
    P
    32
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    20
    Fonte GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 113005.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange