Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 15mm

Réf.: 113006 15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,00 € / Unité
  • De 5 Unité
    13,34 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CleverDrill
⌀ nom. DC 15 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 33,5 mm
Longueur des goujures Lc 56 mm
Longueur totale L 111 mm
⌀ queue Ds 15 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113006 15
EAN / GTIN 4062406743246
Réf. fabricant 113006 15

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 113005.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15mm

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 15mm

Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
16,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
13,34 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
46,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2
Revêtement non revêtu non revêtu
Longueur totale L 111 mm 245 mm
Arrosage interne non non
Norme DIN 1897 DIN 341
Queue Queue cylindrique Cône morse
Longueur des goujures Lc 56 mm 147 mm

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier