{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 7,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 7,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 7,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742874 | |
Réf. fabricant | 113006 7,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 7,6 mm
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
3,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
366 article(s) en stock
1,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
2,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock
6,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
3,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 79 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |