{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742942 | |
Réf. fabricant | 113006 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 8,3mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
3,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 79 mm | 79 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Type d'outils | HSS | HSS E |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | 8,3 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |